円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ

円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。

タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属内容量1個
取扱説明書:(1.8MB)
全16種類を絞り込む
出力
検出距離(mm)
センサ形状
16種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
出力
検出距離(mm)
センサ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663028PRDT08-2DO(検出面)8直流2線式NO2シールド
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663037PRDT08-2DC(検出面)8直流2線式NC2シールド
オープン
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663046PRDT08-4DO(検出面)8直流2線式NO4非シールド
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663055PRDT08-4DC(検出面)8直流2線式NC4非シールド
オープン
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663064PRDT12-4DO(検出面)12直流2線式NO4シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663073PRDT12-4DC(検出面)12直流2線式NC4シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663089PRDT12-8DO(検出面)12直流2線式NO8非シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663098PRDT12-8DC(検出面)12直流2線式NC8非シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663107PRDT18-7DO(検出面)18直流2線式NO7シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
65663116PRDT18-7DC(検出面)18直流2線式NC7シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
65663125PRDT18-14DO(検出面)18直流2線式NO14非シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663134PRDT18-14DC(検出面)18直流2線式NC14非シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663143PRDT30-15DO(検出面)30直流2線式NO15シールド
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663159PRDT30-15DC(検出面)30直流2線式NC15シールド
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663168PRDT30-25DO(検出面)30直流2線式NO25非シールド
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663177PRDT30-25DC(検出面)30直流2線式NC25非シールド
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする