曜日別特売

円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ

円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

磁性金属有無検出。
長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。
応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。
コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。

タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属内容量1個
取扱説明書:(1.7MB)
全16種類を絞り込む
出力
検出距離(mm)
センサ形状
16種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
出力
検出距離(mm)
センサ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663186PRD08-2DN(検出面)8NPNオープンコレクタ2シールド
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663195PRD08-2DP(検出面)8PNPオープンコレクタ2シールド
オープン
4,898
5,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
65663204PRD08-4DN(検出面)8NPNオープンコレクタ4非シールド
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663213PRD08-4DP(検出面)8PNPオープンコレクタ4非シールド
オープン
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663229PRD12-4DN(検出面)12NPNオープンコレクタ4シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663238PRD12-4DP(検出面)12PNPオープンコレクタ4シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663247PRD12-8DN(検出面)12NPNオープンコレクタ8非シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663256PRD12-8DP(検出面)12PNPオープンコレクタ8非シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663265PRD18-7DN(検出面)18NPNオープンコレクタ7シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
65663274PRD18-7DP(検出面)18PNPオープンコレクタ7シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663283PRD18-14DN(検出面)18NPNオープンコレクタ14非シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663299PRD18-14DP(検出面)18PNPオープンコレクタ14非シールド
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663308PRD30-15DN(検出面)30NPNオープンコレクタ15シールド
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663317PRD30-15DP(検出面)30PNPオープンコレクタ15シールド
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663326PRD30-25DN(検出面)30NPNオープンコレクタ25非シールド
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663335PRD30-25DP(検出面)30PNPオープンコレクタ25非シールド
オープン
4,698
5,168(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする