曜日別特売

円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ

円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)円柱形静電容量型近接センサ直流3線式CRシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。
応差距離は検出距離の20%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵。
感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。
赤色表示灯による動作有・無判別。
レベル及び位置制御に容易。

タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
出力
検出距離(mm)
保護等級
センサ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663344CR18-8DN(検出面)18NPNオープンコレクタ8IP66(IEC規格)シールド
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
65663353CR18-8DP(検出面)18PNPオープンコレクタ8IP66(IEC規格)シールド
オープン
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663369CR30-15DN(検出面)30NPNオープンコレクタ15IP65(IEC規格)非シールド
オープン
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663378CR30-15DP(検出面)30PNPオープンコレクタ15IP65(IEC規格)非シールド
オープン
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする