曜日別特売

角形近接センサ直流3線式PSシリーズ

角形近接センサ直流3線式PSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)角形近接センサ直流3線式PSシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

磁性金属有無検出。
応差距離は検出距離の10%以下。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路。
出力短絡過電流保護回路内蔵。
赤色表示灯による動作有・無判別。

電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応コード長さ(m)2耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)タイプコード引き出しタイプ検出対象磁性金属内容量1個
取扱説明書:(0.3MB)
全22種類を絞り込む
検出距離(mm)
直径(Φmm)
方向
出力
22種類すべて表示中
注文コード
品番
検出距離(mm)
直径(Φmm)
方向
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663423PS12-4DN4(検出面)12前面検出NPNオープンコレクタ
2,940
2,888
3,177(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663439PS12-4DNU4(検出面)12上面検出NPNオープンコレクタ
2,940
2,888
3,177(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663448PS12-4DP4(検出面)12前面検出PNPオープンコレクタ
2,940
2,888
3,177(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663457PS12-4DPU4(検出面)12上面検出PNPオープンコレクタ
2,940
2,888
3,177(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663466PSN17-5DN5(検出面)17前面検出NPNオープンコレクタ
2,280
2,198
2,418(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663475PSN17-5DNU5(検出面)17上面検出NPNオープンコレクタ
2,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663484PSN17-5DP5(検出面)17前面検出PNPオープンコレクタ
2,280
2,198
2,418(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663493PSN17-5DPU5(検出面)17上面検出PNPオープンコレクタ
2,280
2,198
2,418(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663509PSN17-8DN8(検出面)17前面検出NPNオープンコレクタ
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663518PSN17-8DNU8(検出面)17上面検出NPNオープンコレクタ
2,280
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
65663527PSN17-8DP8(検出面)17前面検出PNPオープンコレクタ
2,280
2,198
2,418(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663536PSN17-8DPU8(検出面)17上面検出PNPオープンコレクタ
2,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663545PSN25-5DN5(検出面)25前面検出NPNオープンコレクタ
2,460
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663554PSN25-5DP5(検出面)25前面検出PNPオープンコレクタ
2,460
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663579PSN30-10DN10(検出面)30前面検出NPNオープンコレクタ
2,940
2,888
3,177(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663597PSN30-10DP10(検出面)30前面検出PNPオープンコレクタ
2,940
2,888
3,177(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663615PSN30-15DN15(検出面)30前面検出NPNオープンコレクタ
2,940
2,888
3,177(税込)
当日出荷
65663633PSN30-15DP15(検出面)30前面検出PNPオープンコレクタ
2,940
2,888
3,177(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663658PSN40-20DN20(検出面)40前面検出NPNオープンコレクタ
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663676PSN40-20DP20(検出面)40前面検出PNPオープンコレクタ
3,900
3,898
4,288(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663694PS50-30DN30(検出面)50前面検出NPNオープンコレクタ
5,840
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
65663719PS50-30DP30(検出面)50前面検出PNPオープンコレクタ
5,840
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする