AUTONICS(オートニクス)
角形プラットタイプ近接センサ直流3 線式PFIシリーズ
狭いスペースに取付容易なフラット構造(高さ10mm)。
サージ保護回路内蔵。
電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵(直流タイプ)。
赤色表示灯による動作有・無判別。
直径(Φmm)
(検出面)25
タイプ
コード引き出しタイプ
耐電圧
AC1500V(50/60Hz)1分間
コード長さ(m)
2
方向
上面検出
検出距離(mm)
8
保護等級
IP67(IEC規格)
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
磁性金属
内容量
1個
取扱説明書:
(0.3MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663929
PFI25-8DN
NPNオープンコレクタ
DC12~24
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
65663938
PFI25-8DP
PNPオープンコレクタ
DC12~24
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663947
PFI25-8AO
交流2線式NO
AC100~240
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65663956
PFI25-8AC
交流2線式NC
AC100~240
¥
5,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください