AUTONICS(オートニクス)
角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ
長距離検出タイプ。
サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。
NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。
電源表示灯、動作表示灯内蔵。
直径(Φmm)
(検出面)80
タイプ
コード引き出しタイプ
コード長さ(m)
2
方向
上面検出
検出距離(mm)
50
電源電圧(V)
DC12~48
保護等級
IP67(IEC規格)
取得規格
CE、RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500(50/60Hz)
検出対象
磁性金属
内容量
1個
取扱説明書:
(0.3MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65663965
AS80-50DN3
NPN NO+NPN NC
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
65663974
AS80-50DP3
PNP NO+PNP NC
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください