曜日別特売

長距離検出小型光電センサBJXシリーズ

長距離検出小型光電センサBJXシリーズ - AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズ - AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズ - AUTONICS(オートニクス)長距離検出小型光電センサBJXシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
感度調整ボリューム内蔵。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
相互干渉防止機能(透過型を除く)。

出力NPNオープンコレクタ電源電圧(V)DC10~30保護等級IP65(IEC規格)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(5.1MB)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
検出対象
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65663983BJX100-DDT拡散反射型100不透明体、半透明体コード引き出しタイプ2m
5,680
5,598
6,158(税込)
27日以内出荷
返品不可
65663999BJX100-DDT-C拡散反射型100不透明体、半透明体M8コネクタタイプ
6,940
6,898
7,588(税込)
27日以内出荷
返品不可
65664017BJX300-DDT-C拡散反射型300不透明体、半透明体M8コネクタタイプ
7,060
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664035BJX1M-DDT拡散反射型1000不透明体、半透明体コード引き出しタイプ2m
5,920
5,898
6,488(税込)
当日出荷
65664053BJX1M-DDT-C拡散反射型1000不透明体、半透明体M8コネクタタイプ
7,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664078BJX3M-PDT回帰反射型3000Φ75mm以上の不透明体コード引き出しタイプ2m
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664096BJX3M-PDT-C回帰反射型3000Φ75mm以上の不透明体M8コネクタタイプ
7,940
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664114BJX10M-TDT透過型10000Φ15mm以上の不透明体コード引き出しタイプ2m
7,320
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
65664139BJX10M-TDT-C透過型10000Φ15mm以上の不透明体M8コネクタタイプ
8,560
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
65664157BJX15M-TDT透過型15000Φ15mm以上の不透明体コード引き出しタイプ2m
7,440
6,998
7,698(税込)
27日以内出荷
返品不可
65664175BJX15M-TDT-C透過型15000Φ15mm以上の不透明体M8コネクタタイプ
8,720
8,398
9,238(税込)
27日以内出荷
返品不可
65664193BJX30M-TDT透過型30000Φ15mm以上の不透明体コード引き出しタイプ2m
9,080
8,898
9,788(税込)
27日以内出荷
返品不可
65664218BJX30M-TDT-C透過型30000Φ15mm以上の不透明体M8コネクタタイプ
10,340
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
65664008BJX300-DDT拡散反射型300不透明体、半透明体コード引き出しタイプ2m
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65664008BJX300-DDT60911324BJX300-DDTBJX300-DDT 小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形) AUTONICS(オートニクス) 60911324小型長距離光電センサ M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)AUTONICS(オートニクス)1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする