AUTONICS(オートニクス)
小型光電センサBYDシリーズ
小型、省スペース取り付け可能。
検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。
上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP64(IEC規格)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.6MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
検出方式
検出距離(mm)
検出対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65664358
BYD30-DDT
NPNオープンコレクタ
限定距離反射型
10~30
不透明体、半透明体
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664376
BYD30-DDT-U
NPNオープンコレクタ
限定距離反射型
10~30
不透明体、半透明体
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664394
BYD50-DDT
NPNオープンコレクタ
限定距離反射型
10~50
不透明体、半透明体
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65664419
BYD50-DDT-U
NPNオープンコレクタ
限定距離反射型
10~50
不透明体、半透明体
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664437
BYD100-DDT
NPNオープンコレクタ
拡散反射型
100
不透明体、半透明体
¥
5,840
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664455
BYD3M-TDT
NPNオープンコレクタ
透過型
3000
Φ6mm以上の不透明体
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664473
BYD3M-TDT-P
PNPオープンコレクタ
透過型
3000
Φ6mm以上の不透明体
¥
8,420
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください