AUTONICS(オートニクス)
U字型光電センサBUPシリーズ
強化プラスチックケーズ。
応答時間(1ms以下)が速い。
コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。
電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式
透過型
電源電圧(V)
DC12~24
取得規格
CE、RoHS
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
検出距離(mm)
接続
感度調整
検出対象
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65664489
BUP-30
NPNオープンコレクタ
30
コード引き出しタイプ2m
-
Φ4mm以上の不透明体
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
65664498
BUP-30-P
PNPオープンコレクタ
30
コード引き出しタイプ2m
-
Φ4mm以上の不透明体
¥
6,820
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664507
BUP-30S
NPNオープンコレクタ
30
コード引き出しタイプ2m
ボリュウーム
Φ0.15mm以上の不透明体
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65664516
BUP-30S-P
PNPオープンコレクタ
30
コード引き出しタイプ2m
ボリュウーム
Φ0.15mm以上の不透明体
¥
7,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664525
BUP-50
NPNオープンコレクタ
50
コード引き出しタイプ2m
-
Φ4mm以上の不透明体
¥
7,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664559
BUP-50-P
PNPオープンコレクタ
50
コード引き出しタイプ2m
-
Φ4mm以上の不透明体
¥
7,540
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664568
BUP-50S
NPNオープンコレクタ
50
コード引き出しタイプ2m
ボリュウーム
Φ0.15mm以上の不透明体
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664577
BUP-50S-P
PNPオープンコレクタ
50
コード引き出しタイプ2m
ボリュウーム
Φ0.15mm以上の不透明体
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
65664534
BUP-50-HD
NPNオープンコレクタ
50
コード引き出しタイプ7m
-
Φ4mm以上の不透明体
¥
7,120
取扱い終了
返品不可
65664543
BUP-50-HDL
NPNオープンコレクタ
50
コード引き出しタイプ8m
-
Φ4mm以上の不透明体
¥
7,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください