AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ

AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ - AUTONICS(オートニクス)AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ - AUTONICS(オートニクス)AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。
長距離でも識別可能な表示灯。
ライトオン/ダークオンスイッチ切替。
安定入光表示灯による安定動作確認。

接続コード引き出しタイプ2m耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
検出距離(mm)
検出対象
出力
電源電圧(V)
感度調整
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65664586BEN300-DDT拡散反射型300不透明体、半透明体NPN/PNPオープンコレクタ出力(負荷電圧:DC30V以下、負荷電流:200mA以下、残留電圧:NPN-DC1V以下、PNP-DC2.5V以下)DC12~24ボリュウーム
6,640
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664595BEN300-DFR拡散反射型300不透明体、半透明体リレー出力:1c接点(AC250V 3A抵抗負荷)AC/DC24~240ボリュウーム
7,480
6,798
7,478(税込)
当日出荷
65664604BEN3M-PDT偏光回帰反射型3000Φ60mm以上の不透明体NPN/PNPオープンコレクタ出力(負荷電圧:DC30V以下、負荷電流:200mA以下、残留電圧:NPN-DC1V以下、PNP-DC2.5V以下)DC12~24ボリュウーム
7,160
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664613BEN3M-PFR偏光回帰反射型3000Φ60mm以上の不透明体リレー出力:1c接点(AC250V 3A抵抗負荷)AC/DC24~240ボリュウーム
7,840
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664629BEN5M-MDT回帰反射型5000Φ60mm以上の不透明体NPN/PNPオープンコレクタ出力(負荷電圧:DC30V以下、負荷電流:200mA以下、残留電圧:NPN-DC1V以下、PNP-DC2.5V以下)DC12~24ボリュウーム
6,640
5,998
6,598(税込)
当日出荷
65664638BEN5M-MFR回帰反射型5000Φ60mm以上の不透明体リレー出力:1c接点(AC250V 3A抵抗負荷)AC/DC24~240ボリュウーム
7,480
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664647BEN10M-TDT透過型10000Φ16mm以上の不透明体NPN/PNPオープンコレクタ出力(負荷電圧:DC30V以下、負荷電流:200mA以下、残留電圧:NPN-DC1V以下、PNP-DC2.5V以下)DC12~24-
7,840
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
65664656BEN10M-TFR透過型10000Φ16mm以上の不透明体リレー出力:1c接点(AC250V 3A抵抗負荷)AC/DC24~240-
9,520
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする