AUTONICS(オートニクス)
薄型エリアセンタBWPシリーズ
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。
高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。
投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質
(ケーズ)プラスチック
ピッチ(mm)
(光軸)20
検出方式
透過形
検出距離(mm)
5000
接続
コード引き出しタイプ3m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
7ms
検出距離(m)
5
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し3m
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
Φ30mm以上の不透明体
内容量
1個
取扱説明書:
(0.4MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665119
BWP20-08
190
NPNオープンコレクタ
¥
32,620
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65665128
BWP20-08P
190
PNPオープンコレクタ
¥
32,620
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
65665137
BWP20-12
270
NPNオープンコレクタ
¥
38,540
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65665146
BWP20-12P
270
PNPオープンコレクタ
¥
38,540
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
65665155
BWP20-16
350
NPNオープンコレクタ
¥
44,480
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65665164
BWP20-16P
350
PNPオープンコレクタ
¥
44,480
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
65665173
BWP20-20
430
NPNオープンコレクタ
¥
50,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65665189
BWP20-20P
430
PNPオープンコレクタ
¥
50,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください