AUTONICS(オートニクス)
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ
小型/超薄型サイズ。
長距離/短距離検出モード切替可能。
相互干渉防止機能(周波数切替方式)。
ピッキングインジケータ内蔵。
材質
(ケーズ)プラスチック
高さ(mm)
140
ピッチ(mm)
(光軸)25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
9.9×30×140
検出方式
透過形
検出距離(mm)
3000
接続
コード引き出しタイプ2m
電源電圧(V)
DC12~24
保護等級
IP40(IEC規格)
応答速度
30ms
検出距離(m)
3
取得規格
CE、RoHS
配線方式
配線引き出し2m
RoHS指令(10物質対応)
対応
検出対象
Φ35mm以上の不透明体
内容量
1個
取扱説明書:
(2.1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665198
BWPK25-05
NPNオープンコレクタ
¥
28,380
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65665207
BWPK25-05P
PNPオープンコレクタ
¥
28,380
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください