サンポール
ウレタンポストRU用接着剤 1.2kg/セット(4本分)
サンポール:ウレタン製ポストRUシリーズ専用の接着剤です。
接着剤の目安量はウレタン製ポスト1本あたり250gとなります。
1セットで4本分取付可能です。
仕様
1セット当たりの取付可能本数:4本
セット内容
主剤:0.6kg、硬化剤:0.6kg
容量(kg)
1.2
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665618
-
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません