岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
TP規格コンテナー
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途
自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質
PP(ポリプロピレン)
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
質量(g)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665733
TP-393L
78
1005×335×288
グレー
2498
1005×335×288
¥
6,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665749
TP-4122B
103
1340×503×195
グレー
5230
1340×503×195
¥
17,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665776
TP-34蓋(ロック付)
-
512×351×24
ナチュラル
433.2
512×351×24
¥
2,250
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665794
TP-36蓋(ロック付)
-
679×351×24
ナチュラル
553.2
679×351×24
¥
2,630
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665803
TP-46蓋(IC蓋) 透明 穴有り
-
669×502×21
クリア
755
669×502×21
¥
3,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665819
TP-46蓋(IC蓋) 穴有り
-
669×502×21
グレー
750
669×502×21
¥
3,610
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665828
TP-46蓋(IC蓋) 透明 穴無し
-
669×502×21
クリア
755
669×502×21
¥
3,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337695
TP-393L-KC
78
1005×335×288
グレー
2498
1005×335×288
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
47337765
TP-4122B-KC
103
1340×503×195
グレー
5230
1340×503×195
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700