曜日別特売

TP規格コンテナー

TP規格コンテナー - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。

用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。コンテナ種類ベタ目内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65665758TP-33蓋(IC蓋)-334×334×21グレーPP(ポリプロピレン)280
1,210
789
868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665767TP-34蓋(IC蓋)-512×344×24グレーPP(ポリプロピレン)413
1,860
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665785TP-36蓋(IC蓋)-669×334×21グレーPP(ポリプロピレン)520
2,390
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665837TP-46蓋(IC蓋) 穴無し-669×502×21グレーPP(ポリプロピレン)750
3,610
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665846TP-392B481005×335×195グレーPP(ポリプロピレン)3000
6,870
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665855TP-331B27335×335×103グレーPP(ポリプロピレン)725
1,610
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665864TP-331B2 透明7335×335×103クリアPP(ポリプロピレン)725
1,850
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665873TP-364L-B-G66.8670×335×381グレーPP2550
6,150
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665889TP-483L-G98838×503×288グレーPP2675
9,120
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665898TP-344B-G50503×335×381グレーPP2465
6,460
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65665907TP-463B-G79670×503×288グレーPP3000
9,510
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337309TP-364L-B-G-KC66.8670×335×381グレーPP2550
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
47337634TP-344B-G-KC50503×335×381グレーPP2465
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
47337650TP-392B-KC481005×335×195グレーPP(ポリプロピレン)3000
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
47337659TP-483L-G-KC98838×503×288グレーPP2675
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
47337668TP-331B2-KC7335×335×103グレーPP(ポリプロピレン)725
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
47337677TP-331B2 透明-KC7335×335×103クリアPP(ポリプロピレン)725
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
47337686TP-463B-G-KC79670×503×288グレーPP3000
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65665889
2024-07-01
用途: 水入れ
三菱鉛筆株式会社

底に数カ所穴が開いています。表示ありましたか?不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
1が参考にしています
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする