岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
導電性仕切り
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途
自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
色
ブラック
材質
導電PP
質量(g)
120
対応商品
EC-22用に使用可能。仕切り5611と組合せ可能。
外寸法(mm)
360×5×110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65665986
仕切り3611 導電
360
110
5
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700