曜日別特売

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】

EPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着なし【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】 - 岡安ゴム

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。

用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など幅(mm)500
注意
※物性データは厚み0.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44981826タフロングタフシート50 0.5t500X10M1本0.5(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)
11,460
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
65666004タフロングタフシート50 0.5t500X5001枚0.5(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)
3,400
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
65666013タフロングタフシート50 1t500X5001枚1(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)
3,700
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
44981844タフロングタフシート50 1t500X10M1本1(JIS-C)56ポイント(JIS K7312)
15,940
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
44981835タフロングタフシート50 0.5t500×20M1本0.556ポイント(JIS-C)
19,070
取扱い終了
44981853タフロングタフシート50 1t500×20M1本156ポイント(JIS-C)
25,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
538:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする