曜日別特売

EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】

EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 - 岡安ゴムEPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【高気密薄物:タフロングタフタフシート25】 - 岡安ゴム

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。

用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などタイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)粘着力(N/20mm)【SUS】14熱伝導率(W/mk)0.07292吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間テープ【粘着テープ】有RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※物性データは厚み1.5mmでの試験データであり規格値ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(m)
厚さ(mm)
幅(mm)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65667264タフロングタフシート25 1.5t1M10Mテープ付1巻[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系101.55(JIS-C) 27ポイント、変化:1ポイント
57,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
65172109タフロングタフシート25 1.5t300X300テープ付1箱[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系-1.530027ポイント(JIS-C)
3,240
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65172118タフロングタフシート25 1.5t500X500テープ付1箱[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系-1.550027ポイント(JIS-C)
3,530
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
65667273タフロングタフシート25 2t1M10Mテープ付1巻[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系10210(JIS-C) 27ポイント、変化:1ポイント
64,350
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
65172127タフロングタフシート25 2t300X300テープ付1箱[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系-230027ポイント(JIS-C)
3,260
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
65172136タフロングタフシート25 2t500X500テープ付1箱[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系-2500(JIS-C)27ポイント(JIS K7312)※変化1ポイント
3,620
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
788:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする