エレコム
AirTag用ケース バンパー レザー キーリング付 持ち運び
鍵を取り付けるキーリングが付いた、シンプルな形状で高級感のあるAirTag用ソフトレザーバンパーです。
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
セット内容
バンパー本体×1、キーリング×1
材質
バンパー本体:合成皮革、キーリング:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65686548
AT-LBKRD
レッド
¥
1,660
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
65686514
AT-LBKBK
ブラック
¥
1,660
取扱い終了
65686523
AT-LBKCB
カーボンブラック
¥
1,660
取扱い終了
65686539
AT-LBKNV
ネイビー
¥
1,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください