エレコム
AirTag用ケース 保護カバー シリコン カラビナ付 アンチダストコート 持ち運び
やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。
セット内容
ケース本体×1、カラビナ×1
材質
ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金
対応機種
AirTag(2021年発売モデル)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65686557
AT-SCKBK
ブラック
¥
1,350
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65686575
AT-SCKCR
クリア
¥
1,350
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65686566
AT-SCKBU
ブルー
¥
1,350
取扱い終了
代替品有
65686584
AT-SCKPN
ピンク
¥
1,350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください