曜日別特売

AirTag用 フィルム 耐衝撃 傷リペア 両面 光沢 2セット フルカバー 指紋防止

AirTag用 フィルム 耐衝撃 傷リペア 両面 光沢 2セット フルカバー 指紋防止 - エレコムAirTag用 フィルム 耐衝撃 傷リペア 両面 光沢 2セット フルカバー 指紋防止 - エレコムAirTag用 フィルム 耐衝撃 傷リペア 両面 光沢 2セット フルカバー 指紋防止 - エレコムAirTag用 フィルム 耐衝撃 傷リペア 両面 光沢 2セット フルカバー 指紋防止 - エレコムAirTag用 フィルム 耐衝撃 傷リペア 両面 光沢 2セット フルカバー 指紋防止 - エレコムAirTag用 フィルム 耐衝撃 傷リペア 両面 光沢 2セット フルカバー 指紋防止 - エレコムAirTag用 フィルム 耐衝撃 傷リペア 両面 光沢 2セット フルカバー 指紋防止 - エレコム

機器本体のデザインを損なわず、曲面に沿った3D設計で、AirTagを衝撃から守る特殊フィルムを採用した傷リペアタイプのフルカバーフィルム。

セット内容ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収傷リペア高光沢仕様)白色側×2、銀色側×2、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:ポリウレタン対応機種AirTag(2021年発売モデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65686654AT-FLAPKRG
1,510
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする