未来工業
ミラグランド(ボックス用)
防水保護等級
IPX7
材質
PVC
内容量
1袋(10個)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線管の呼び
ねじの呼び
適合ノック径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65689314
GLK-16SD11
16
G1/2
21~22
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
65689323
GLK-16SD14
16
G1/2
21~22
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
65689339
GLK-16SF2
16
G1/2
21~22
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
65689348
GLK-22D20
22(25)
G3/4
26~27
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65689567
GLK-22F2
22(25)
G3/4
26~27
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
65689576
GLK-22F3
22(25)
G3/4
26~27
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
65689585
GLK-28D25
28(31)
G1
33~34
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください