万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン

万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン - サンワ機器販売万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン - サンワ機器販売万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン - サンワ機器販売万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン - サンワ機器販売万能成型接着剤 POLYMIX-REDライン - サンワ機器販売

早い!簡単!綺麗!万能型成型接着剤。様々な種類のプラスチックを補修する構造用接着剤。オープンタイムが1分なので、小サイズの補修に最適です。2液型ウレタン樹脂。幅広い材質に対し強力な接着力を実現。接着剤としてだけではなく、ボルトやステーに充填したり、補強シートを使用することで強度が上がり、使用する用途が広がります。

用途多種のプラスチック補修作業に。鉄道車両やホビー飛行機の外装修理に。プレジャーボートやバイクカウルの修理などにも。仕様2液混合硬化型・プラスチック補修用接着剤/カートリッジタイプ、サンディングタイム(分):約20乾燥時間(分)完全:約60オープンタイム(分)約1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※高温多湿での保管は硬化不良の原因となります。保管をする際は、20℃~30℃の乾燥した冷暗所での保管をお願い致します。※オープンタイム及びサンディングタイムは、作業温度20℃における時間です。※人体に影響がありますので、吸引したり飲み込んだりしないでください。※使用する際は保護手袋及び目や顔の保護具を着用してください。※必ず使い切ってから捨ててください。※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
656892783002
2,860
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする