ユニモルポンプ

ユニモルポンプ - 日東工器ユニモルポンプ - 日東工器

圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。
モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を
採用し、小型・軽量化を実現しました。
商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、
脈動も少なく、流量を容易に調節できます。
消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。
まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの
分野で幅広く活躍します。

用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)内容量1個
注意
※表記は電源周波数60Hzにおいて25℃の水を使用した性能で、50Hzでは流量20%減少します。
※液体が低温になると逆止弁が硬化し、流量と自吸力が低下します。特にフッ素ゴムは、5℃において流量が半減しますので余裕をもった選定をお願いします。
※粘性の高い液体は流量が低下しますので、実機による確認をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65689829UPSA-112E接液樹脂:フッ素樹脂(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、接液ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
14,830
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月中旬
65689838UPSA-112G接液樹脂:フッ素樹脂(PTFE)、ポリプロピレン(PP)、接液ゴム:フッ素ゴム(FKM)
16,430
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする