曜日別特売

シェルフラック レクタ(recta)

シェルフラック レクタ(recta) - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) - ダイシンシェルフラック レクタ(recta) - ダイシン

空気を通し、気配を通し、空間を分断することなく「見せる収納」。シンプルなフレームと棚板だけで構成されたシェルフラック。飾り棚としてだけでなく、モニターモデル・ワードローブモデルと合わせる事で機能的ながら人が集まり安らぐ空間を創造します。

グリーン購入法適合耐荷重(kg/段)30材質(フレーム)スチール、(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード奥行(mm)450内容量1台
注意
※高さH1400以上のフレームについては2台以上連結してご使用下さい。(連結例参照)※棚板ピッチの変更は出来ません。※連結金具は別売りです。レイアウトに合わせて別途手配して下さい。(RGA-RW・RGA-RB)※フレームは必ず床固定金具(RGA-YW・RGA-YB)か壁固定金具(RGA-KW・RGA-KB)にて厳重に固定を行ってください。※高さの異なるフレームの連結も可能です。※固定について床の種類に合わせてアンカーボルトやセルフタップアンカーを別途ご用意下さい。※パーテーション・造作壁への固定は出来ません。※地震時など本体の揺れが生じますので窓やガラスパーテーションの前には設置不可です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数
間口(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65690233R945-06W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地2段(棚板2枚付き)90059012
92,600
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690249R945-06B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地2段(棚板2枚付き)90059012
92,600
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690258R945-10W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地3段(棚板3枚付き)900100918.9
123,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690267R945-10B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地3段(棚板3枚付き)900100918.9
123,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690276R945-14W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地4段(棚板4枚付き)900142826.9
159,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690285R945-14B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地4段(棚板4枚付き)900142826.9
159,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690294R945-06W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地2段(棚板2枚付き)90059012
92,600
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690303R945-06B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地2段(棚板2枚付き)90059012
92,600
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690319R945-10W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地3段(棚板3枚付き)900100918.9
123,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690328R945-10B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地3段(棚板3枚付き)900100918.9
123,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690337R945-14W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地4段(棚板4枚付き)900142826.9
159,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690346R945-14B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地4段(棚板4枚付き)900142826.9
159,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690355R945-18W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)900184728.9
173,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690364R945-18B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)900184728.9
173,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690373R945-18W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)900184728.9
173,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690389R945-18B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)900184728.9
173,800
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690398R945-22W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地6段(棚板5枚付、最上段棚板なし)900226635.8
205,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690407R945-22B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地6段(棚板5枚付、最上段棚板なし)900226635.8
205,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690416R945-22W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地6段(棚板5枚付、最上段棚板なし)900226635.8
205,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690425R945-22B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地6段(棚板5枚付、最上段棚板なし)900226635.8
205,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690434R445-06W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地2段(棚板2枚付)4505906.5
81,000
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690443R445-06B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地2段(棚板2枚付)4505906.5
81,000
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690459R445-10W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地3段(棚板3枚付)450100910.7
106,100
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690468R445-10B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地3段(棚板3枚付)450100910.7
106,100
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690477R445-14W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地4段(棚板4枚付)450142815.9
136,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690486R445-14B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地4段(棚板4枚付)450142815.9
136,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690495R445-18W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)450184717.2
150,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690504R445-18B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)450184717.2
150,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690513R445-22W-MPA(フレーム)ホワイト、(棚板)ガレットオーク天地6段(棚板5枚付、最上段棚板なし)450226621.4
175,300
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690529R445-22B-MPA(フレーム)ブラック、(棚板)ガレットオーク天地6段(棚板5枚付、最上段棚板なし)450226621.4
175,300
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690538R445-06W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地2段(棚板2枚付)4505906.5
81,000
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690547R445-06B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地2段(棚板2枚付)4505906.5
81,000
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690556R445-10W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地3段(棚板3枚付)450100910.7
106,100
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690565R445-10B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地3段(棚板3枚付)450100910.7
106,100
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690574R445-14W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地4段(棚板4枚付)450142815.9
136,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690583R445-14B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地4段(棚板4枚付)450142815.9
136,300
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690599R445-18W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)450184717.2
150,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690608R445-18B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地5段(棚板4枚付、最上段棚板なし)450184717.2
150,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690617R445-22W-MPB(フレーム)ホワイト、(棚板)アンバーウォールナット天地6段(棚板5枚付、最上段棚板なし)450226621.4
175,300
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
65690626R445-22B-MPB(フレーム)ブラック、(棚板)アンバーウォールナット天地6段(棚板5枚付、最上段棚板なし)450226621.4
175,300
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする