曜日別特売

シェルフラック レクタ(recta)用木バックパネル

シェルフラック レクタ(recta)用木バックパネル - ダイシンシェルフラック レクタ(recta)用木バックパネル - ダイシンシェルフラック レクタ(recta)用木バックパネル - ダイシンシェルフラック レクタ(recta)用木バックパネル - ダイシンシェルフラック レクタ(recta)用木バックパネル - ダイシンシェルフラック レクタ(recta)用木バックパネル - ダイシン

シェルフラック レクタ(recta)用オプション木バックパネルです。

材質(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード奥行(mm)20高さ(mm)400グリーン購入法適合内容量1個
注意
※バックパネルは、上下の棚板が入っていない場合は取付できません。取り付けの際は、上下に棚板がある事をご確認下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65690863R900-BPM-MPAガレットオーク9004.2
26,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65690879R900-BPM-MPBアンバーウォールナット9004.2
26,600
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65690888R450-BPM-MPAガレットオーク4502.2
16,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65690897R450-BPM-MPBアンバーウォールナット4502.2
16,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65690906R1200-BPM-MPAガレットオーク12005.5
33,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65690915R1200-BPM-MPBアンバーウォールナット12005.5
33,600
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする