ダイシン
シェルフラック レクタ(recta)/レクタベーシック(recta basic)用スチールバックパネル
シェルフラック レクタ(recta)/レクタベーシック(recta basic)用オプションスチールバックパネルです。
材質
(表面材)メラミン化粧板、(芯材)パーティクルボード
高さ(mm)
400
奥行(mm)
20
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※バックパネルは、上下の棚板が入っていない場合は取付できません。取り付けの際は、上下に棚板がある事をご確認下さい。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65690924
R900-BPS-W
5
ホワイト
900
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65690933
R900-BPS-B
5
ブラック
900
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65690949
R450-BPS-W
2.5
ホワイト
450
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65690958
R450-BPS-B
2.5
ブラック
450
¥
13,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。