曜日別特売

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)

パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) - ダイシンパーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) - ダイシンパーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) - ダイシンパーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) - ダイシンパーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) - ダイシンパーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) - ダイシンパーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) - ダイシンパーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) - ダイシン

多様性のあるオフィス空間創りをサポートするパーソナルロッカー。多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限のパフォーマンスを発揮する為に、効率よく収納スペースを確保します。樹脂ポケットやPCトレーなども活用し、快適な庫内を実現しました。

グリーン購入法適合間口(mm)900奥行(mm)450材質スチール設置姿勢上下兼用内容量1台
注意
※下置使用時はベースが必要です。(ベース:V945-B1/B1B)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
高さ(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65691168L945-07PLS-W4人用シリンダー錠760415×413×340ホワイト30.5マグネット見出し4個、配線穴付
113,400
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691177L945-07PLS-B4人用シリンダー錠760415×413×340ブラック30.5マグネット見出し4個、配線穴付
113,400
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691186L945-07PLD-W4人用ダイヤル錠760415×413×340ホワイト30.5マグネット見出し4個、配線穴付
124,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691195L945-07PLD-B4人用ダイヤル錠760415×413×340ブラック30.5マグネット見出し4個、配線穴付
124,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691204L945-07SLS-W4人用シリンダー錠760415×388×340ホワイト31.3マグネット見出し4個付、配線穴付、ヨコポケット4個付
120,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691213L945-07SLS-B4人用シリンダー錠760415×388×340ブラック31.3マグネット見出し4個付、配線穴付、ヨコポケット4個付
120,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691229L945-07SLD-W4人用ダイヤル錠760415×388×340ホワイト31.3マグネット見出し4個付、配線穴付、ヨコポケット4個付
131,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691238L945-07SLD-B4人用ダイヤル錠760415×388×340ブラック31.3マグネット見出し4個付、配線穴付、ヨコポケット4個付
131,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691247L945-07LLS-W4人用シリンダー錠760415×413×340ホワイト35.9マグネット見出し4個付、配線穴付、タテポケット4個付
120,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691256L945-07LLS-B4人用シリンダー錠760415×413×340ブラック35.9マグネット見出し4個付、配線穴付、タテポケット4個付
120,400
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691265L945-07LLD-W4人用ダイヤル錠760415×413×340ホワイト35.9マグネット見出し4個付、配線穴付、タテポケット4個付
131,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691274L945-07LLD-B4人用ダイヤル錠760415×413×340ブラック35.9マグネット見出し4個付、配線穴付、タテポケット4個付
131,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691283L945-11PLS-W6人用シリンダー錠1140415×413×340ホワイト43.8マグネット見出し6個、配線穴付
157,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691299L945-11PLS-B6人用シリンダー錠1140415×413×340ブラック43.8マグネット見出し6個、配線穴付
157,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691308L945-11SLS-W6人用シリンダー錠1140415×388×340ホワイト45マグネット見出し6個、配線穴付、ヨコポケット6個付
168,100
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691317L945-11SLS-B6人用シリンダー錠1140415×388×340ブラック45マグネット見出し6個、配線穴付、ヨコポケット6個付
168,100
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691326L945-11LLS-W6人用シリンダー錠1140415×413×340ホワイト51.9マグネット見出し6個、配線穴付、タテポケット6個付
168,100
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691335L945-11LLS-B6人用シリンダー錠1140415×413×340ブラック51.9マグネット見出し6個、配線穴付、タテポケット6個付
168,100
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691344L945-11PLD-W6人用ダイヤル錠1140415×413×340ホワイト43.8マグネット見出し6個、配線穴付
174,200
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691353L945-11PLD-B6人用ダイヤル錠1140415×413×340ブラック43.8マグネット見出し6個、配線穴付
174,200
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691369L945-11SLD-W6人用ダイヤル錠1140415×388×340ホワイト45マグネット見出し6個、配線穴付、ヨコポケット6個付
184,700
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691378L945-11SLD-B6人用ダイヤル錠1140415×388×340ブラック45マグネット見出し6個、配線穴付、ヨコポケット6個付
184,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691387L945-11LLD-W6人用ダイヤル錠1140415×413×340ホワイト51.9マグネット見出し6個、配線穴付、タテポケット6個付
184,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691396L945-11LLD-B6人用ダイヤル錠1140415×413×340ブラック51.9マグネット見出し6個、配線穴付、タテポケット6個付
184,700
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする