ダイシン
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice) オプションパーツ 1段引出し型
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用オプションパーツの1段引出しになります。
材質
スチール
高さ(mm)
380
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
機能
ラッチ機構
設置姿勢
下置専用
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
823×334×321
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×380
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
823×334×321
内容量
1台
注意
※下置使用時はベースが必要です。(ベース:V945-B1/B1B)※配線される場合は配線用ベースを使用して下さい。(V945-B1H/HB)※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65691649
L945-104D-W
仕切り板2枚付、配線穴付
20.6
ホワイト
¥
77,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691658
L945-104D-B
仕切り板2枚付、配線穴付
20.6
ブラック
¥
77,800
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691667
L945-104DC-W
仕切り板2枚付
21.4
ホワイト
¥
81,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65691676
L945-104DC-B
仕切り板2枚付
21.4
ブラック
¥
81,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません