ダイシン
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用棚板
パーソナルロッカー エルフィス(L-ffice)用棚板セットになります。
間口(mm)
434
奥行(mm)
370
厚さ(mm)
13
質量(kg)
1
付属品
ツメ4個付
内容量
1枚
注意
※タテ投入の場合は取付けできません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65691843
L945-DSB-W
ホワイト
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65691859
L945-DSB-B
ブラック
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。