BIG RED
BIGRED 工具セット(86点)
1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数86点 携帯性に便利な持ち手付モデル
セット内容
18pcs1/2”ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27mm・2pcsエクステンションバー、アダプター・12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm
・5pcsスクリュードライバーSL5×75、SL6×100mm、SL6×150mm、PH1×75、PH1×100mm・9pcs六角レンチ1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm・10pcsコンビネーションスパナ6、8、9、10、11、12、13、14、15、17mm・12pcsビットSL3、4、5、6、7mmPH0、1、2、3、4mmPZ×2・1pc1/2”ラチェットレンチ・1pc1/2”ユニバーサルジョイント・1pcエクステンションバー1/2”×5”・1pc1/4”ラチェットレンチ・1pc6”コンビネーションプライヤー・1pc10”プライヤー・1pc1/2”ラチェットハンドル・10pcsブレード18mmワイド・1pcユーティリティナイフ18mm刃・1pcエクステンションバー1/4”×3”・1pc6”ロングノーズプライヤー・1pc8”ロッキングプライヤー・1pcマグネットホルダー60mm・1pcメジャー3×16mm
質量(kg)
10.3
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)、12.7(1/2)
入組点数
86
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×220×250
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65699787
TRGW00086
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません