BIG RED
BIGRED チェスト
引き出しはボールベアリングスライド仕様
セキュリティーロック付き
工具の持ち出しに便利なインナートレイ付属
上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属
幅(mm)
660
質量(kg)
22
色
レッド
高さ(mm)
377
奥行(mm)
307
耐荷重(kg)
90
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段3列171×267×48・2~3段570×267×48・下段570×267×74.5
引出し耐荷重(kg)
上段3列/8・2~3段/10・下段//15
内容量
1台
注意
※同梱不可
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65699796
NTBT4006-X
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません