BIG RED
BIGRED ローラーキャビネット
こんなお得な商品も!
ツールキャビネットワゴン 5段引出タイプ
モノタロウ
¥
32,980
税込
¥
36,278
(78)
引き出しはボールベアリングスライド仕様
セキュリティーロック付き
上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属
キャスターは固定・自在ロック付きが各2個
質量(kg)
44
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1~3段570×406×74.5・4~5段570×406×153.5
引出し耐荷重(kg)
1~3段/10・4~5段/30
内容量
1台
注意
※この商品は車上渡し価格の為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。 ※同梱不可
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65699805
NTBR4005-X
5
250
698
680
458
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください