BIGRED チェスト&ローラーキャビネット

BIGRED チェスト&ローラーキャビネット - BIG REDBIGRED チェスト&ローラーキャビネット - BIG REDBIGRED チェスト&ローラーキャビネット - BIG RED

チェストとローラーキャビネットのセットです。
【チェスト】
引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/工具の持ち出しに便利なインナートレイ付属/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属
【ローラーキャビネット】
引き出しはボールベアリングスライド仕様/セキュリティーロック付き/上段部は滑り止めマット付属、全引き出し保護マット付属/キャスターは固定・自在ロック付きが各2個

用途大容量収納に質量(kg)22/44(チェスト/ローラーキャビネット)材質(本体)スチール段数チェスト:上段3列・下段3、ローラーキャビネット:5キャスター自在×2、固定×2ストッパーあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×307×377/680×458×698引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段3列171×267×48・2~3段570×267×48・下段570×267×74.5・1~3段570×406×74.5・4~5段570×406×153.5引出し耐荷重(kg)上段3列/8・2~3段/10・下段/15・1~3段/10・4~5段/30引出しあり内容量1台
注意
※この商品は車上渡し価格の為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。 ※同梱不可
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65699814NTBT4006-NTBR400590/250(チェスト/ローラーキャビネット)
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする