ツールペンケース<ピープ>

ツールペンケース<ピープ> - コクヨツールペンケース<ピープ> - コクヨツールペンケース<ピープ> - コクヨツールペンケース<ピープ> - コクヨツールペンケース<ピープ> - コクヨツールペンケース<ピープ> - コクヨツールペンケース<ピープ> - コクヨツールペンケース<ピープ> - コクヨ

ペンも文具もまとめて収容できるツールペンケースです。
小物が埋もれにくく取り出しやすくなっています。
透明ケースには前後合わせて約15本のペンが収容可能です。
インナーケースには使用頻度の低いペン約5本と小物が
4か所に分けて収容できます。
チャームなどがつけられるストラップホール付きです。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×55×122材質透明ケース:PVC、インナーケース:ポリエステル、芯材:PP繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65692674F-VBF240-4シャイニーベージュ
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
65692683F-VBF240-5セージグリーン
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
65692699F-VBF240-6ピンクテラコッタ
1,800
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする