コクヨ
キャンパスノートプリント貼5色ドットA罫
教科別に使いやすい。
ピンク・青・黄・緑・紫の5色パック。
教科別に色分けして使えます。
材質
表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)、背クロス:紙クロス(ラミネート加工)
サイズ
B5ノビ
枚数
30
寸法(縦×横)(mm)
266×198
紙厚(g/m
2
)
70
行数
30
罫
A罫
罫幅(mm)
7
罫線
ドット入り罫線
製本
無線とじ
色(表紙)
ピンク・青・黄・緑・紫
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692717
ノ-3HATX5
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください