コクヨ
キャンパスノートプリント貼付用ドットB罫
(1件のレビュー)
手書きのノートとプリントをひとつにまとめられる、
ちょっと大きめのノートです。
ドット入り罫線で「美しく書く」もサポート。
用途
大会・コンクール記念品に、オープンキャンパス・見学会記念品に、入塾記念品に
材質
表紙:板紙、中紙:上質紙(森林認証紙)
サイズ
B5ノビ
枚数
30
寸法(縦×横)(mm)
266×198
罫
B罫
罫幅(mm)
6
罫線
ドット入り罫線
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65692726
ノ-3HBT
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください