802.11n/acデュアル 4×4:4 MU-MIMO対応無線アンテナ内蔵AP。
320SeriesInstantアクセスポイントは、高密度環境で最高のパフォーマンスを発揮します。
ビルトインの移行パスにより、モビリティコントローラーで管理されるWLANの一部にすることができます。
IAP-325は、802.11ac-5GHz(最大速度1,733Mbps)および2.4GHz(最大速度800)無線をサポートし、それぞれが4×4MIMOをサポートし、合計8つの統合型の全方向性ダウンチルトデュアルバンドアンテナを使用します。
これは、JPつまり日本の規制区域のみのSKUです。