ARUBA(アルバ)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-567 (JP) Outdoor 11ax AP
802.11axデュアル2×2:2無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP
質量(kg)
1.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最小)165×165×110
最大消費電力(W)
15.6
マウント
オプションのマウントキット
ポート
10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング
入力電圧
IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
内容量
1台
注意
※本体にはマウントキット及び給電装置が含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65694686
R4W47A
¥
251,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200