曜日別特売

業務用小型ドライバキューム 極5

業務用小型ドライバキューム 極5 - FPS業務用小型ドライバキューム 極5 - FPS業務用小型ドライバキューム 極5 - FPS
(6件のレビュー)

使ってみると分かる驚きの軽さ
壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー

付属品紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)最小:1000、最大:1200本体質量(kg)4.5集塵容量(L)5(紙バッグ)電源コード(m)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320運転音(dB)最小:55、最大:65真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAqアンペア最小:10A、最大:12A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6569470427200358
33,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

大一産業【FPS】小型ドライバキューム極5
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 事務所の掃除
その他業種

業務用で質実剛健なのかと思ったら、すごく作りの悪いプラスチックですぐ壊れそうな安っぽい作りなだけでなく、プラスチック素材がまともに作られたものではないようで、全体からものすごいケミカルな悪臭がしました。お勧めしません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 65694704
2023-09-22
用途: フロアの清掃
伊達物産株式会社製造業

会社内のフロアーを掃除機かけるのに購入しました
本体が軽く動きが軽やかで持ち運ぶのにも楽に持てます
音も業務用にしては、静かなほうだと思います。吸い込みも強弱があり、調整できるので
カーペットも掃除できます(じゅうたん用でなくても)
コードが12メートルあるのでコンセントの差し替えなく掃除できますが、かたずける時は
まとめるのにちょっと時間がかかるだけですね

対象商品 : 65694704
2023-07-18
用途: 作業現場内の床や、設置機械のフィルター清掃に使用
有限会社 ヤマハチアップル

コンパクトで小回りが利いて、コードも長く使い勝手がとても良いです。

対象商品 : 65694704
2022-11-24
用途: 事務所内掃除

事務所の清掃用で購入しましたが、吸引力、排気の綺麗さに満足しています。特に吸引力は思った以上に有り、砂・石も平気で吸い込みます。コ-ドが12m有るのも良いのですが、巻き取り式ではない点が良くも有り、悪くも有りです。

対象商品 : 65694704
2022-05-16
用途: 清掃業務
サービス業

極HEPAから変更しました。軽くて取り回しが良くて大変気に入りました。フロアノズルは薄くて細かいところに入っていけるのですごくいいです。

対象商品 : 65694704
2021-08-09
用途: ハウスクリーニング
HMクリーンサービスサービス業

とにかく軽い・吸引力も十分(釘も吸えます)・音が静か・コードが長くてプラグ抜差しの手間がかからない(逆に長すぎるかも)・紙パックが大きく交換の手間が少ない等…
パイプが3本繋げるかたちですが、女性は2本あれば長さは十分です。断線防止器具も付いていて文句無しの使い勝手です。もう他の掃除機には戻れないと思えるくらい気に入っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする