曜日別特売

ジェットストリームEDGE3

ジェットストリームEDGE3 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリームEDGE3 - uni(三菱鉛筆)

新たな操作法・機構・形状を採用することで多色ボールペンながら
単色軸のような筆記感の安定を実現していることです。
後端のダイヤルを回すことで3色のリフィルが回転し繰り出すことが
できる”スピロテック機構”を新たに開発し、常に使いたい色のリフィ
ルを一定の場所から出すことができます。
同時に、新しいアシンメトリーな偏芯形状である”ポイントノーズ”形状
をペン先に搭載することにより、本体軸に対しリフィルが常に真っすぐ
ペン先に向かって出てくることを可能にしました。
デザイン面でも見た目に新しいフォルムに仕上げるとともに、ボール径
0.28mmの描線が持つ鋭いイメージをスタイリッシュに表現しました。

材質先軸:ABS樹脂、アルミグリップ付、後軸:アルミ+塗装、クリップ:ステンレス、ダイヤル:ABS樹脂質量(g)17.2シリーズジェットストリーム方式回転式機構回転繰り出し式インク色黒、赤、青先端ボール径(mm)0.28寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.8×14.9×145.1入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65695359SXE3250328W15ホワイトレッド
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65695368SXE3250328.24ブラック
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65695377SXE3250328T71ツートンターコイズ
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする