曜日別特売

ジェットストリーム4&1 metal

ジェットストリーム4&1 metal - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 metal - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 metal - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 metal - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 metal - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 metal - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 metal - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム4&1 metal - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

アルミを削り出して作られたキャップと先軸は、
耐久性と洗練されたデザインを両立。
独特のローレット加工は手に馴染み、ホールド性を
向上させます。

先端ボール径(mm)0.5方式ノック式インク色黒、赤、青、緑色数4色ボールペン+シャープ芯径(mm)0.5替え消しゴムS材質先軸・キャップ:アルミ+アルマイト加工、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8質量(g)20.6繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65695386MSXE5200A5.7ダークグリーン
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65695395MSXE5200A5.43ガンメタリック
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65695404MSXE5200A5.74ピンクゴールド
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65695413MSXE5200A5.81アイスシルバー
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 事務作業、打合せ時のメモ作成
製造業

見た目の高級感が良い
手のなじみ(グリップ感)と全体の重量バランスが良くとても書きやすい。
書き味での良さは周知のことだったが、それ以上の良さを感じる。

2024-12-23
用途: 仕事での事務作業
不動産業

ジェットストリーム4&1はこれまでも使用していましたが、こちらはメタル素材を使用しており高級感が違います。使いやすさも変わりなく常に使用する1本となりそうでうs。

対象商品 : 65695386
2024-01-01
用途: めちゃくちゃ書きやすい

たぶんリピートします
字が上手になったかと勘違いするくらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする