uni(三菱鉛筆)
アルファゲルSWITCH
「芯が回ってトガり続ける」”クルトガモード”と
「安定した筆記感」の”ホールドモード”を切り替え、
使用シーンに合わせて使える。
方式
ノック式
芯径(mm)
0.5
機能
クルトガモード、ホールドモード
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65695429
M51009GG1P.9
ネイビー
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
65695438
M51009GG1P.24
ブラック
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください