uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリームEDGE
筆記面が見やすく、細かい作業に最適な「ポイントチップ」を採用
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.38
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65695447
SXN100338BK15
ブラックレッド
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
65695456
SXN100338.10
プルシアンブルー
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65695465
SXN100338.35
ベリーピンク
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65695474
SXN100338.31
ミントグリーン
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください