uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム PRIMEシングルタイプ
”クセになる、なめらかな書き味。”の JETSTREAM PRIME シリーズ、
テレワークなど多様化するビジネスシーンにあわせ、シンプルで上質
なデザイン。
シリーズ
ジェットストリーム
方式
回転式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65695499
SXK330005.32
ミントブルー
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
65695508
SXK330005.18
ダークオリーブ
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください