ゲーミング・オフィスチェア Overture

ゲーミング・オフィスチェア Overture - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Overture - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Overture - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Overture - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Overture - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Overture - AKRacing(エーケーレーシング)
(1件のレビュー)

OVERTURE(=序曲)は、その名が示すように”静寂の中から生まれる新しい音”をデザインコンセプトにしたスタンダードなゲーミングチェアです。

高さ(mm)1290~1365直径(Φcm)回転台:65キャスターあり肘掛あり高さ(cm)アームレスト:28~35、背もたれ:95座高(mm)340~415素材レザー座面幅(cm)39座面奥行(cm)56総質量(kg)28正味質量(kg)25ヘッドレストあり内容量1脚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65699568Overture Gaming Chair (Red)レッド1290~1365340~415390×56028
オープン
45,273
49,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65699577Overture Gaming Chair (Blue)ブルー1290~1365340~415390×56028
オープン
45,273
49,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65699595Overture Gaming Chair (Black)ブラック1290~1365340~415390×56028
オープン
45,273
49,800(税込)
当日出荷
お客様組立品
65699613Overture Gaming Chair (White)ホワイト1290~1365340~415390×56028
オープン
45,273
49,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65699638Overture Gaming Chair (Purple)パープル1290~1365340~415390×56028
オープン
45,273
49,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
65699656Overture Gaming Chair (Pink)ピンク1290~1365340~415390×56028
オープン
45,273
49,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65699577
2023-07-14
用途: 自宅事務椅子
農・林・水産業

全てが予想以上の完成度で大満足です。
好みを言えば、座高(415㍉)が少し低く「長尺ガスシリンダー」?を選択すべきだったか・・・。
(身長175cm)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする