ゲーミング・オフィスチェア ONE PIECEコラボモデル

ゲーミング・オフィスチェア ONE PIECEコラボモデル - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア ONE PIECEコラボモデル - AKRacing(エーケーレーシング)
(1件のレビュー)

国民的マンガ・アニメ作品として幅広い層に迎えられている「ワンピース」とコラボレーションしたシリーズ

高さ(mm)1280~1350直径(Φcm)回転台:65キャスターあり肘掛あり高さ(cm)アームレスト:28~35、背もたれ:93座高(mm)350~420素材レザー座面幅(cm)39座面奥行(cm)56総質量(kg)28正味質量(kg)25ヘッドレストあり内容量1脚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65699674One Piece (Zoro)ゾロ (緑)1280~1350350~420390×56028
オープン
45,273
49,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
65699699One Piece (Nami)ナミ (橙)1280~1350350~420390×56028
オープン
45,273
49,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
65699665One Piece (Luffy)ルフィ (赤)1280~1350350~420390×56028
オープン
取扱い終了
返品不可
65699683One Piece (Sanji)サンジ (青)1280~1350350~420390×56028
オープン
取扱い終了
返品不可
65699708One Piece (Chopper)チョッパー (ピンク)1280~1350350~420390×56028
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65699665
2022-02-24
用途: 事務用
國吉事務機株式会社サービス業

組立後座面の高さ調節の不具合あり。
座面を一番低い状態に固定しても数時間後には一番高くなてしまう症状。
ただメーカー保証でガスシリンダーの不具合とのことで座面より下のパーツ一式交換になり
迅速に発送してもらいました。
座り心地はいいと思いますが事務用のデスクの高さが70cmだった為、椅子を一番低い状態にしても若干高いためあと5cmくらい低くなると調度よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする