ゲーミング・オフィス 座椅子

ゲーミング・オフィス 座椅子 - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィス 座椅子 - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィス 座椅子 - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィス 座椅子 - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィス 座椅子 - AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィス 座椅子 - AKRacing(エーケーレーシング)
(1件のレビュー)

ロータイプデスクによるゲーム・PC作業時に加え、リビングでのリラックスタイムにも適したゲーミングチェアをベースにした座椅子です。

許容荷重(kg)150座面厚さ(cm)10内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65699717Gyokuza V2 Gaming Floor Chair(Red)レッド17.526.5
オープン
43,455
47,801(税込)
4日以内出荷
返品不可
65699726Gyokuza V2 Gaming Floor Chair(Blue)ブルー17.526.5
オープン
43,455
47,801(税込)
4日以内出荷
返品不可
65699735Gyokuza V2 Gaming Floor Chair(Grey)グレイ17.526.5
オープン
43,455
47,801(税込)
5日以内出荷
返品不可
19537485Gyokuza V2 Gaming Floor Chai r(White)---
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65699726
2025-07-22
用途: 自宅でのゲーム
その他業種

今回は、破損もなく無事に届きました。
座り心地は良いようです。
肘置きがせっかく昇降ならば、もう少し高くなると良い感じです。耐久性重視のため、回転に、重みがあり、ベアリングの振動もかるようですが、頻繁に動かすわけではないので、大丈夫です。ご対応、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする