MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー

MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー - BenQ(ベンキュー)MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー - BenQ(ベンキュー)MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー - BenQ(ベンキュー)MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー - BenQ(ベンキュー)MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー - BenQ(ベンキュー)MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー - BenQ(ベンキュー)MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー - BenQ(ベンキュー)MH560 DLPプロジェクター フルHD(1920×1080) 3800lm 20000:1 2.3kg スピーカー - BenQ(ベンキュー)

解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)

付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)最大:280、通常:260、エコ:215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度FHD(1920×1080)輝度(ANSI lm)3800入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:70~150inchスピーカー10W×1動作温度(℃)0~40対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:9投影方式DLP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65704075MH560
オープン
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする