曜日別特売

MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー

MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー - BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー - BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー - BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー - BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー - BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー - BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー - BenQ(ベンキュー)MW560 DLPプロジェクター/WXGA(1280×800)/4000lm/20000:1/2.3kg/スピーカー - BenQ(ベンキュー)
(1件のレビュー)

解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)

付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221ランプ水銀コントラスト比20000:1最大解像度WXGA(1280×800)輝度(ANSI lm)4000入力端子HDMI×2投影サイズ(対角)推奨表示:60~180inchスピーカー10W×1対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)アスペクト比16:10投影方式DLP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65704127MW560
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: ブルーレイディスク再生
有限会社ミヤザキプランニング

フルオーケストラの映像も80%の満足度、PCから出力している外部スピーカーの音質に干渉しないのもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする